923件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状固定式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番255-9668 質量(kg)1.27 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)92×138 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)112×53 車輪径D(Φmm)125 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。 材質/仕上SPCC SBR 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番255-9650 質量(kg)0.83 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)80×115 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×50 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車輪幅(mm)31.5 取付座A×B(mm)90×90 取付穴径P(mm)9.0 取付ピッチX×Y(mm)70×70 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6660 材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り) 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)158 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)121 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)125
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR) トラスコ品番114-4212 適合機種ドンキーカート500シリーズ 質量(kg)3.1 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番489-7013 質量(g)400 タイプ固定 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9632 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定 材質(車輪)ゴム
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) トラスコ品番389-9641 種別固定車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9551 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 取付高H(mm)92 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9659 種別固定車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷

TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9582 形状固定 車輪径(Φmm)75 質量(g)155 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 許容荷重(N)343 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)35 騒音対策あり
1個
399 税込439
当日出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷

車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー 車輪径(Φmm)75 タイプ固定
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-8427 形状固定 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)80×80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3767 種別固定車 質量(kg)1.26 車輪幅(mm)53 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3783 種別固定車 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)158×120 取付高H(mm)225 取付ピッチX×Y(mm)112×63 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9616 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) トラスコ品番389-9586 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

省音タイプです。
トラスコ品番389-9098 質量(kg)1.03 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)100×100 取付高H(mm)190 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1399.4 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)150
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9608 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷