417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番489-7013 質量(g)400 タイプ固定 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番389-9021 種別固定車 質量(kg)0.46 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 取付高H(mm)125 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。 材質/仕上SPCC SBR 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

車輪幅(mm)31.5 取付座A×B(mm)90×90 取付穴径P(mm)9.0 取付ピッチX×Y(mm)70×70 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 トラスコ品番277-6600 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)0.57 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)110×80 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)80×45 呼称径D100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定 材質(車輪)ゴム
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番255-9650 質量(kg)0.83 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)80×115 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×50 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 特性静か・ストッパー付 材質(荷台)スチール
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1948 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.62 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状固定車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6588 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.02 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)