151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。 材質(車輪)ゴム トラスコ品番166-6311 質量(g)289 車輪幅(mm)21 金具仕上スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
1個
699 税込769
翌日出荷

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在) 材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。 背部にPP樹脂成型を使用しています。 キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。 仕様積み重ね可能(並行)、完成品 質量(kg)6 張地布張り 座幅(mm)440 座高(mm)435
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
トラスコ品番276-9336 材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)" 材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装) 質量(kg)2.4 摘要キャスターなし 種類丸椅子 キャスターなし 張地ビニールレザー張り 座寸法×全高(mm)Φ300×450 スタッキング
1脚
6,598 税込7,258
当日出荷

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 均等荷重(kg)(トレー)20 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番167-0537 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1201 質量(kg)49 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)314 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり キャスターHWU-200J(自在) 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1207×767 荷台寸法(幅)(mm)767 ハンドル高さ(mm)1220 パイプ径(Φmm)48.6 キャスター径(Φmm)200 ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。 トラスコ品番137-1488 材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 質量(kg)13 高さ(mm)1160 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

1組
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)20
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 取付脚キャスター式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 取付脚キャスター式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付) 適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 種別ゲート:半開 材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本 材質スチール、三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在) ピッチ1.75 寸法(長さ)35 スパナサイズ:19 車輪タイプ単輪
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ差込式のキャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付け出来ます。
用途屋内運搬機器等に最適です。 仕様パイプ差込式ハードゴム車輪付(ストッパー付)(自在) トラスコ品番278-3231 材質/仕上金具:鉄パイプ:ゴム車輪:ハードゴム 質量(g)316 軸長(mm)38 パイプ径d(Φmm)16 呼称径D(mm)75 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
翌日出荷

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール キャスター種類双輪 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチングの件
質量(kg)24.3 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン 材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装 摘要キャスター付 種類作業用イス キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 張地ビニールレザー パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)300 材質(脚)スチールパイプ 材質(座面)合板・ウレタン 座奥行(mm)300 色(脚部)シルバー
1脚
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番855-5561 セット内容単管パイプ4本 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)57 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1201×767 ハンドル高さ(mm)1220 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ8 1011 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ着脱式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

ストッパーで確実にロックでき安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。 材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 高さ(mm)880 材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 段数3 キャスター自在×4 キャスター径(Φmm)100 材質(支柱)スチール(クロムメッキ) ハンドル色ドンキーグレー 材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装) 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)150
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) 深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管がしやすく実用的です。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2704 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)37.4 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-60 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。スライド棚は両側に開きます。移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途倉庫や工場内にて。小物の収納・保管に。 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 2018年トラスコ掲載ページ8 0418
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)