オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508
高さ(mm)251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
仕様コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能
トラスコ品番263-9160
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)69.7
色ホワイト(本体)
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個
最大積載量(kg)200/台
梱包数1台
コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
トラスコ品番263-9159
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1420
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
棚段数(段)7
最大積載量(kg/台)200
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
関連キーワード