こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
座が回転するため、軽作業をするときに楽です。
ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
トラスコ品番276-9336
材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
質量(kg)2.4
摘要キャスターなし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座寸法×全高(mm)Φ300×450
スタッキング可
1脚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質(座部)鋼板、ウレタンフォーム
質量(kg)1.8
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)22.2
座幅(mm)320
座高(mm)445
材質(脚部)スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)
スタッキング可
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
脚部はメッキ仕上げで高級感があります。
スタッキングが可能です。
材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)2.2
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)25.4
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質ビニールレザー張り
質量(kg)1.8
タイプ肘なし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。
材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)
キャスターなし
背もたれなし
高さ調節不可
スタッキング可
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
高さ(mm)1600
奥行(mm)370
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)20
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
温かみのある木製の座面を使用しています。
スタッキングが可能です。
仕様積み重ね可能
トラスコ品番352-6577
材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)
質量(kg)2.4
種類丸椅子
全幅(mm)420
キャスターなし
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)25.4
座幅(mm)Φ320
座高(mm)450
スタッキング可
1脚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。
角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
色ブルー
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付(取り外し不可)、30mmツル長錠取付可能(別売)、南京錠(別売):取付可(Φ4.8mm)
色ブルー
材質(本体)スチール
材質(中皿トレー)スチール
外寸法・高さ(mm)343
外寸法・奥行(mm)227
有効内寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・高さ(mm)108
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
容量(L)85
トラスコ品番176-0203
種別各種ダストボックス
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸型
寸法(mm)Φ520×610
質量(kg)3.3
色ブルー
摘要キャスター無
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体のみ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。
トラスコ品番252-5090
材質本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(mm)各スペース:144、200、144
高さ(mm)720
奥行(mm)449
間口(mm)570
フレーム20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプ
キャスター径(Φmm)60
棚板0.8mm
最大積載量(kg/台)50
有効内寸法・間口(mm)503
有効内寸法・奥行(mm)360
有効内寸法・高さ(mm)330
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番176-0165
種別各種ダストボックス
形状丸型
寸法(mm)Φ500×565
質量(kg)3
摘要キャスター無
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
張地は抗菌仕様を施しSIAA認証を取得したレザーを使用しています。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒することが可能です。衛生的に保ちたいインテリアに適しています。
用途休憩室やロビーに。
トラスコ品番380-3585
材質張地:PVCレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)
幅(mm)1800
高さ(mm)680
奥行(mm)350
キャスターなし
張地ブラック
背もたれなし
肘掛なし
人数2人20分
座高(mm)400
脚(mm)28.6丸/パイプ(ブラック塗装)
色(脚部)ブラック
色(座面)ブラック
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード