634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)20
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品ハンドル(HU) 1本 トラスコ品番263-8999 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)180 奥行(mm)600 間口(mm)910 最大積載量(kg)(均等)250 色(本体)ホワイト
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。
グリーン キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
グリーン キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)80
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
グリーン 均等耐荷重(kg)80
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターとハンドルがセットになっています。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途移動用棚として 高さ(mm)180.2 オイスターホワイト
1セット
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。 オイスターホワイト 高さ(mm)180.2
1セット
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)75.7 高さ(mm)1420 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)910 キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg)200 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール コンテナ種類(中)VN-2N 84個
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番352-6828 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)73.2 高さ(mm)1420 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)910 キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg)200 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール コンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)
材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール ホワイト キャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個) 支柱径(Φmm)31.8 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール ホワイト 高さ(mm)1935 支柱径(Φmm)31.8 車輪径D(Φmm)125 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール ホワイト 支柱径(Φmm)31.8 車輪径D(Φmm)125 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。 適合車輪外径(mm)100 材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜棚タイプの便利なファイルワゴンです。
トラスコ品番504-6548 キャスター(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2 最大積載量(kg)60/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)702×432×844 キャスター径(Φmm)42
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
1組(4個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
欠品中

デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.2 間口(mm)550~900 キャスターなし 最大積載量(kg)20/台 適合サイズA4ファイル対応 均等積載量(kg/段)20
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
材質(本体)スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール キャスター種類双輪 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)