トラスコ品番764-9983
材質アルミダイカスト
質量(g)543
タイプ安定脚(キャスター付)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
トラスコ品番765-0051
材質樹脂成型品
質量(g)99
タイプキャスター脚
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ ゴムキャスター
高さ(mm)160
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)1.2
奥行(mm)30
セーフティガード用のオプションになります。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)152
間口(mm)405
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)1
奥行(mm)28
トラスコ品番116-0824
適合機種TAFシリーズ
材質ゴム
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
座幅(mm)Φ360
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
材質(座部)ウレタン (脚部)スチール、ゴムキャスター
色グレー
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
素材レザー
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。
トラスコ品番504-6327
キャスター(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)60/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×330×602
キャスター径(Φmm)42
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。
張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様肘なしタイプ、完成品
トラスコ品番352-5937
質量(kg)5.5
色ブラック
キャスターあり
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
座上下調節ガス調節式
座幅(mm)376
座高(mm)470~640
1脚
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

OAチェア ビニールレザー仕様
モノタロウ
¥5,598
税込¥6,158
低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。
張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様肘なしタイプ、組立式
トラスコ品番352-5929
材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター背部:ウレタン座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン
質量(kg)7.8
色ブラック
種類作業用イス
キャスターあり
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
背もたれあり
座上下調節ガス調節式
組立時間1人15分
座幅(mm)400
座高(mm)410~520
1脚
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。
キャスター(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)60/台
キャスター径(Φmm)42
美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番303-1578
種別組立式
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン
幅(mm)1200
質量(kg)39
高さ(mm)845
タイプ座り作業用
奥行(mm)750
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
材質(天板)リノリューム
均等耐荷重(kg)250
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番303-1543
種別組立式
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン
幅(mm)1200
質量(kg)38
高さ(mm)845
タイプ座り作業用
奥行(mm)750
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
材質(天板)ダップ樹脂
均等耐荷重(kg)250
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚移動式
トラスコ品番330-4426
適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質スチール
質量(kg)46
種類キャスター付
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
仕様下棚HLT型(1枚)
色グリーン
種類キャスター付
取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)スチール
座が回転するため、軽作業をするときに楽です。
ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
トラスコ品番276-9336
材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
質量(kg)2.4
摘要キャスターなし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座寸法×全高(mm)Φ300×450
スタッキング可
1脚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
フレームパーテーション用キャスター脚です。
適合本体WLPシリーズ
高さ(mm)213
タイプ安定脚(キャスター付)
奥行(mm)400
間口(mm)38
脚の種類キャスター
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪
タイプキャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)Φ150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質ビニールレザー張り
質量(kg)1.8
タイプ肘なし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
スタンダードなオフィスチェアです。
ビニールレザー張りですので、多少の汚れも一拭きです。
トラスコ品番503-5732
材質背部・座部/ポリウレタン、脚部/スチール
幅(mm)400
質量(kg)6.3
色グレー
高さ(mm)715~815
種類オフィスチェア
張地ビニールレザー
肘掛なし
座上下調節ねじ式
使用脚固定脚
座幅(mm)400
座幅×座奥×座高(mm)400×380×385~485
座高(mm)385~485
座奥行(mm)380
色(座面)グレー
1脚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
均等荷重(kg)(トレー)20
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
作業に合わせて気軽に移動させることができます。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場
トラスコ品番764-6488
色オレンジ/ブラック
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大1段
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付
材質キャスター金具:スチール
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様カタログ表記品番:SAE-1800C100(色記号)
トラスコ品番303-1811
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)846
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)150
材質(天板)スチール
取付ねじサイズキャスター:M16×2.0
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台
最大使用荷重(kg)60
材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト
間口(mm)400
材質(天板)スチール
組立時間1人30分
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付
材質キャスター金具:スチール
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)
適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
種別ゲート:半開
材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。
トラスコ品番456-1422
種別完成品
色ブラック/オレンジ
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
温かみのある木製の座面を使用しています。
スタッキングが可能です。
仕様積み重ね可能
トラスコ品番352-6577
材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)
質量(kg)2.4
種類丸椅子
全幅(mm)420
キャスターなし
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)25.4
座幅(mm)Φ320
座高(mm)450
スタッキング可
1脚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプクロムフリータイプ
線径(Φmm)6
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車)
最大積載量(kg)700
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)1
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
色グレー
間口(mm)935
高さ(mm)1865
付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個
トラスコ品番329-5303
幅(mm)935
質量(kg)14
タイプ単体型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
色グレー
間口(mm)902.5
高さ(mm)1865
付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個
トラスコ品番329-4315
幅(mm)902.5
質量(kg)10.3
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
1セット
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ