キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番289-0607
材質/仕上SPCC SBR
質量(kg)1.60
穴径(Φmm)9.2
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9.0
車輪タイプ単輪
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6596
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1786
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
取付高H(mm)170
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1859
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)1.43
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
取付高H(mm)170
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム
車輪タイプ単輪
材質(車輪)導電性ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
トラスコ品番440-8608
形状自在
質量(kg)1.6
車輪径(Φmm)130
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン
材質車輪:ウレタン
ストッパーなし
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)110×110
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])130[133]
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)90×90
車輪径D(Φmm)125
特性静音
車輪タイプ単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
トラスコ品番277-6618
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)0.84
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)130×90
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)100×56
呼称径D130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
取付高H(mm)170
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
材質(車輪)フェノール
形状自在車
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
材質(車輪)耐寒性ウレタン
材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐寒性
車輪タイプ単輪
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式(ストッパー付)
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状自在車W
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ウレタン
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)耐油ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム
材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ