181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1972 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)2.32 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 取付高H(mm)250 取付ピッチX×Y(mm)112×63 呼称径D200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1808 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.06 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1875 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.41 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ベアリング入 トラスコ品番299-6081 質量(kg)3.25 車輪幅(mm)46 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番299-6103 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)140×140 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)100~115×100~115 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、固定式 トラスコ品番299-6090 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)155×102 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途ドンキーカート502N用自在キャスター。 材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR) トラスコ品番114-4211 適合機種ドンキーカート500シリーズ 質量(kg)3.9 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR) トラスコ品番114-4212 適合機種ドンキーカート500シリーズ 質量(kg)3.1 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状自在 材質(車輪)ゴム
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定 材質(車輪)ゴム
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 特性静か・ストッパー付 材質(荷台)スチール
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2693 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。 トラスコ品番666-1013 適合機種THP30-511,612 寸法(mm)200×50(径×幅) 品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ200×50 ウレタン
1箱(2個)
32,550 税込35,805
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2685 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-5071 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)