自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ベアリング入
トラスコ品番299-6081
質量(kg)3.25
車輪幅(mm)46
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
車輪径D(Φmm)200
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番299-6103
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)140×140
取付高H(mm)250
取付穴径P(mm)11.5
取付ピッチX×Y(mm)100~115×100~115
車輪径D(Φmm)200
車輪タイプ単輪
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、固定式
トラスコ品番299-6090
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)155×102
取付高H(mm)250
取付穴径P(mm)11.5
取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63
車輪径D(Φmm)200
車輪タイプ単輪
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途ドンキーカート502N用自在キャスター。
材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番114-4211
適合機種ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)3.9
車輪幅(mm)43
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)200
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番114-4212
適合機種ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)43
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパー付
材質(金具)ステンレス
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品
適合キャスター取付金具(1台分)
トラスコ品番228-0264
質量(g)730
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム
車輪タイプ単輪
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪
タイプキャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)Φ150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用
トラスコ品番772-9791
材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)155×102
ストッパーなし
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)56~63
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)225
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112~119
車輪タイプ単輪
1個
¥4,869
税込¥5,356
9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン
形状固定車
材質(本体)スチール
金具仕上三価ユニクロ
偏芯E(mm)-
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
ストローク(mm)25
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
トラスコ品番278-1972
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)2.32
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)151×102
取付高H(mm)250
取付ピッチX×Y(mm)112×63
呼称径D200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1875
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.41
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1808
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.06
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)1200
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
適合HT-67N用
車輪径(Φmm)250
車輪250mmプレス車輪
アズワン品番64-8560-44
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4379
ストローク(mm)1220
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)410~1630
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4387
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1220
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)410~1630
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥679,800
税込¥747,780
30日以内出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9886
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9860
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立ち作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
均等荷重(kg)500
グリーン購入法適合
色(脚部)ダークグレー(DG)
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9941
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9916
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9932
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9878
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9894
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9908
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9924
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。
材質本体:スチール
色ダークグレー
棚板寸法(mm)(下)747×240×23
ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71
引出し1列2段 F-2 W カギあり
関連キーワード
1
2
次へ