139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(N)597.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)160 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
1個
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパー付き
形状自在 質量(kg)0.48 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール ストッパーあり 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)160 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番255-9668 質量(kg)1.27 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)92×138 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)112×53 車輪径D(Φmm)125 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)110×110 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])130[133] 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×90 車輪径D(Φmm)125 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9713 種別自在車 質量(kg)0.36 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9691 形状自在 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42
1個
629 税込692
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/510×290×25本体側波型ウレタンサイズ/510×290×40本体側切れ目入ウレタンサイズ/510×290×40 質量(g/セット)442 トラスコ品番389-5459 セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚 材質ウレタン 質量(g)442
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット(4個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式(ダブルストッパー付) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 トラスコ品番461-4348 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1000 質量(kg)121 高さ(mm)1800 奥行(mm)900 キャスター150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)850 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/970×850×40 有効間口(mm)970 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
349,800 税込384,780
15日以内出荷

材質ウレタン トラスコ品番488-7531 質量(g)710 間口W×奥行D×高さH(mm)(蓋側波型ウレタンサイズ)510×290×40、(本体側波型ウレタンサイズ)510×290×25、(本体側切れ目入ウレタンサイズ)510×290×40
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番389-9021 種別固定車 質量(kg)0.46 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 取付高H(mm)125 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に 車輪幅(mm)106 取付高H(mm)81 軸長L(mm)25 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4160 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)153.5 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せSタイプ4個(スチール) 外寸法(mm)600 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
389,800 税込428,780
15日以内出荷

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4267 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)146 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せSタイプ4個(スチール) 外寸法(mm)550 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
389,800 税込428,780
15日以内出荷

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9705 形状自在 質量(kg)0.40 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途作業台などに使用できます。 付属品スパナ1本(サイズ30mm) トラスコ品番538-6384 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型 材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)134 軸長(mm)25 ねじ径(mm)M16×P2
1セット(4個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用自在キャスター トラスコ品番389-9012 形状自在 質量(kg)0.6 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) タイププレート式 車輪幅(mm)25
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)