キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品
適合キャスター取付金具(1台分)
トラスコ品番228-0264
質量(g)730
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
サビに強く耐蝕性抜群。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ねじM12
材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)450
奥行(mm)500
全高(mm)630
仕様中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能)
トラスコ品番458-9548
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ナイロン
質量(kg)25
キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)425×470×507
鍵シリンダー錠
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様棚板取付可能枚数2枚
色緑
キャスター金具スチール
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品
質量(kg)9.7
キャスターあり
肘掛なし
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能、完成品
幅(mm)435
質量(kg)4
奥行(mm)420
キャスターなし
張地布張り
座幅(mm)435
座高(mm)425
材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)420
材質(背)PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0076
スタッキング可
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)11.3
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
トラスコ品番369-3585
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、キャスター:ナイロン
色オレンジ
張地布張り
座上下調節ガス調節式
組立時間1人15分
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
色(脚部)ブラック
色(座面)ブラック
1脚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)
セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
棚板高さ(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
関連キーワード