Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付
トラスコ品番183-2741
材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
質量(g)300
キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150
アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。
材質/仕上SPCC SBR
特性静音
車輪タイプ単輪
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番362-9102
形状自在式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
取付高H(mm)132
許容荷重(daN)90
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
表面処理三価ユニクロ
適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK
材質(金具)ハイテン材(スチール)
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム
取付穴径P(mm)11
特性静音
車輪タイプ単輪
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番289-0593
材質/仕上SPCC SBR
質量(kg)0.6
穴径(Φmm)9.2
取付ピッチ82×40
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])50[51]
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
金具仕上三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
車輪タイプ単輪
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
偏芯E(mm)-
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番362-9105
形状自在式(ストッパー付)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
取付高H(mm)132
許容荷重(daN)90
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用
材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
車輪幅(mm)27
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。
色オレンジ
材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂
種類キャスター付
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
色ネオグレー
最大積載量(kg)500/台以内
取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
用途収納家具、什器、ワゴン、ラックなどに
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途ドンキーカート502N用自在キャスター。
材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番114-4211
適合機種ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)3.9
車輪幅(mm)43
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)200
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)5
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
用途アングル式キャスターの取り付けに。
セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組
タイプアングル式
材質(金具)スチール
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番666-1013
適合機種THP30-511,612
寸法(mm)200×50(径×幅)
品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ200×50 ウレタン
1箱(2個)
¥32,550
税込¥35,805
翌々日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品
適合キャスター取付金具(1台分)
トラスコ品番228-0264
質量(g)730
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ