車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
車輪タイプ単輪
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番457-2041
適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高(mm)95
品名交換用キャスター 自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
軸長(mm)14
キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様パンチングボード(mm):900×890
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番206-9903
材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
質量(kg)23.7
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1705
奥行(mm)428
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.5
表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)
最大積載量(kg)80/台
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900
梱包数1台
最大積載量(kg/台)80
引出しなし
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番457-2050
適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高(mm)95
品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き)
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
軸長(mm)14
キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして
色ブラウン
間口(mm)900
底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)
仕様中間棚板取付可能枚数:3枚
材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000
キャスター径(Φmm)150
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442
セット内容フックL・S 各6個
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
質量(kg)1.15
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)39.5
奥行(mm)300
間口(mm)265
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
セット内容フックL・S 各6個
幅(mm)900
寸法(mm)パンチングボード:900×890
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
色ホワイト(パネル)
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
最大積載量(kg)120
引出し1
関連キーワード