14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 特性静か・ストッパー付 材質(荷台)スチール
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 質量(kg)20 高さ(mm)60 静荷重(kg)500
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)150 ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)