サビに強く耐蝕性抜群。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ねじM12
材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
車輪タイプ単輪
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492
厚さ(mm)6
質量(g)440
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高H(mm)95
軸長(mm)35
ねじTM12
ピッチ1.75
材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
呼称径D75
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ単輪
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406
厚さ(mm)6
質量(g)450
T溝幅6mm用
アジャスターM12(別売)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
トラスコ品番456-1597
質量(kg)1.7
取付高(mm)97
軸長(mm)35
ねじ径M12×P1.75
キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個
キャスター径(Φmm)75
許容荷重(N)2156
1セット
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
特性静音
車輪タイプ単輪
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番457-2041
適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高(mm)95
品名交換用キャスター 自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
軸長(mm)14
キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番457-2050
適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高(mm)95
品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き)
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
軸長(mm)14
キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品
適合キャスター取付金具(1台分)
トラスコ品番228-0264
質量(g)730
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付
材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
トラスコ品番393-3750
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタン
トラスコ品番393-3768
質量(kg)1.3
車輪幅(mm)26
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3個口コンセント、コード3m付です。折り畳み天板付です。折り畳み式天板を使用、作業面を大きく取れます。
トラスコ品番505-1291
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
取付(キャスター)M12×1.75
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
組立時間1人30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450(おりたたみ)
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615
最大積載量(kg)1.5
色(本体)ブラック
トラスコ品番252-5020
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式スクリュー式
昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
高さ(mm)750
均等荷重(kg)300
材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
キャスターM12であれば取付可能
材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M12
天板形状平天板
仕様完成品
間口W×奥行D×高さH(mm)500×530×900
キャスター(mm)Φ75×M12
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8600
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)900
質量(kg)43
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8545
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)600
質量(kg)25
高さ(mm)740
ピッチ(mm)100
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8588
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)900
質量(kg)41
高さ(mm)740
ピッチ(mm)100
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×81
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8529
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)450
質量(kg)19
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8502
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)450
質量(kg)18
高さ(mm)740
ピッチ(mm)100
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×16
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8561
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)600
質量(kg)26
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×64
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
ラチェット式で20ミリピッチで15段階に高さが調節できます。作業に合わせて高さ調節ができます。
色本体:ホワイト
天板厚さ(mm)20
昇降方式ラチェット式
ねじサイズアジャスター:M12 P1.75
関連キーワード
1
2
次へ