169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406 厚さ(mm)6 質量(g)450 T溝幅6mm用 アジャスターM12(別売)
1個
989 税込1,088
当日出荷

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492 厚さ(mm)6 質量(g)440
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573 質量(g)440 アジャスターM16(別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-6152 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) タイプ自在式 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)120×120 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87~94
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ-
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.73 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)75~82 取付穴径P(mm)11
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.73 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)105×105 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)197 取付ピッチY(mm)75~82 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-3505 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ-
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7203 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)4.4 車輪幅(mm)50 許容荷重(daN[kgf])314[320] 取付高H(mm)143 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-84 車輪径D(Φmm)101
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式(ダブルストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状自在式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7216 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)64 許容荷重(daN[kgf])637[650] 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-87
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)82×90 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)63×63
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)