こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
主要材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5236
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)43
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
関連キーワード