102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番414-5143 適合機種201N、202N、204N、207N 材質本体:スチール 質量(kg)1.0 タイプスタンダードなタイプ
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様固定キャスターをロックします トラスコ品番414-5135 適合機種201N、202N、204N、207N 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)5.2 タイプピン式ロックタイプ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします トラスコ品番414-5127 適合機種201N、202N、204N、207N 材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)7.2 タイプピン式ロックタイプ
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 材質(荷台)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音、積み重ねて保管 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番270-9422 全長(mm)100 質量(g)329
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 組立時間2人30分
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ドンキーカート202N用固定ハンドル トラスコ品番195-3756 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 タイプスタンダード パイプ径(Φmm)28.6 適合台車品番202N アズワン品番64-8348-13
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドル トラスコ品番195-3755 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 タイプスタンダード パイプ径(Φmm)28.6 適合台車品番201N アズワン品番64-8348-12
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドンキーカート201N用折りたたみロングハンドル トラスコ品番195-3762 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 高さ(mm)1000用 タイプロング パイプ径(Φmm)28.6 適合台車品番201N アズワン品番64-8348-14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様完成品ブレーキ付折りたたみハンドルタイプ 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。 ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ ハンドル高さ(mm)1000 特性省音、積み重ねて保管 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート202N用固定ハンドル トラスコ品番256-7997 アズワン品番65-1942-61
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 ハンドル高さ(mm)1000 組立時間1人20分
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR) 組立時間2人30分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッキング作業に適しています。
トラスコ品番125-8878 材質マット:塩化ビニール 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200 適合ストッパー400NS、400NKB
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様完成品シリンダ錠付 付属品棚板1枚 トラスコ品番522-1692 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)29 高さ(mm)720 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷

抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドル トラスコ品番256-7998 アズワン品番65-1942-60
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板1枚 トラスコ品番522-1706 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)32 高さ(mm)720 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)500 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。 組立時間2人30分
1台
56,980 税込62,678
21日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式ロックで操作が軽いです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)885 ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性下り坂用 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4 トラスコ品番125-8861 材質マット:塩化ビニール キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 騒音値(dB)40以下 均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分メチルシクロヘキサン トラスコ品番256-8381 無色透明 使用温度範囲(℃)0~40
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。 刃厚(mm)1 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。 全長(mm)230 材質
1パック(5本)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)