「ギザ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。
手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。
刃が付いているので切断できます。
刃部硬度HRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ無
トラスコ品番767-4856
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
質量(g)600
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に
仕様テープカット条件:手で切れる
質量(g)205
粘着力4.9N/10mm
粘着力(N/10mm)4.9
引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番767-4848
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5323
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)175
質量(g)45
刃長(mm)75
切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ
材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ
強度区分10.9
穴の形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0408
チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。
人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。
チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
質量(g)545
幅(mm)260
長さ(mm)800
奥行(mm)245
高さ(mm)800
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途クランプの高さ調整に。
材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ アラミド繊維用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。
刃厚(mm)3
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
サイズ(mm)120
トラスコ品番270-8957
形状両丸
全長(mm)120
材質/仕上SUS410
質量(g)36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状片丸
材質/仕上SUS410
ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質刃部:高炭素鋼
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
ギザ刃付きで対象物を逃しません。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210
刃長(mm)85
トラスコ品番478-9911
材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)119
刃厚(mm)3
材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボールの開梱や解体などに。
トラスコ品番363-7949
材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)175
幅(mm)26
全長(mm)175
刃長(mm)45
刃厚(mm)1.4
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番363-7947
材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)240
幅(mm)26
全長(mm)240
刃長(mm)128
刃厚(mm)1.4
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。
刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。
全長(mm)170
刃渡り(mm)75
質量(g)78
トラスコ品番302-1343
長さ(mm)250(スライド時)
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨
寸法D(Φmm)7.0
ねじ径dM3.8
寸法H(mm)2.5
最大適合板厚(mm)2.3
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5
ねじ径dM4.0
寸法H(mm)2.6
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
材質(本体)ステンレス
適合ドライバー(+)No.2
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃の幅が狭いので小さな円も簡単に切れます。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
指が滑りにくい、滑り止め付です。
トラスコ品番302-1335
全長(mm)190
質量(g)21
刃長(mm)75
刃幅(mm)11.6
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)ステンレス(SUS402)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270
刃長(mm)48
トラスコ品番445-4014
質量(g)460
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
切断能力(mm)ステンレス板0.53
刃先左曲がり
材質(刃)クロムモリブデン鋼
切断能力(mm)鋼板1.1
切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
材質(刃)クロムモリブデン鋼
ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。
わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
用途細かな組立作業など。
平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。
全長(mm)95
幅(mm)6.1
質量(g)6
材質アルミ合金
刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。
材質ポリエステル
色ブラック
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状直/ギザ付
材質SUS430
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状先曲/ギザ付
材質SUS430
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ステンレス
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
外径(Φmm)100
適合材アルミ・真鍮・FRP
関連キーワード