89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(15本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(210本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(35本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類洋折釘
1パック(5本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(45本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。 材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE) 直径(Φmm)約35
1袋(10本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
トラスコ品番253-7401 寸法(mm)350×260×65 摘要釘袋・丸、フロントにメッシュポケット、両サイドハンマーホルダー付き 質量(g)241 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。 種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途大工作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段両手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
特価
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。 トラスコ品番379-6143 材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布 形状5Y7/1 奥行(mm)18 電圧(V)ファン:100 縦(mm)100 横(mm)100 パネルカット寸法(mm)縦×横:90
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
249,800 税込274,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)28.5 全長(mm)317 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途大工作業 質量(g)780 頭部長(mm)125 トラスコ品番280-2848
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプフルセット手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ天場三方手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり天場三方 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
84,980 税込93,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620
1台
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)