ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!
サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584
質量(kg)1.23
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592
質量(g)330
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。
トラスコ品番423-8184
幅(mm)160
厚さ(mm)110
全長(mm)225
質量(g)800
吸着力(N)最大245
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
他人から暗証番号を見られないようにカバーを後付できます。
取り付けは簡単にできます。
間口(mm)50
奥行(mm)22
高さ(mm)45
材質ABS樹脂
質量(g)8
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類オープン
仕様完成品
付属品棚板4枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6791
質量(kg)34
色ネオグレー
高さ(mm)1860
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)60
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
形状かぶり型防災面
機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性
トラスコ品番231-6064
種別防災面
型式かぶり型
寸法(mm)約255×200
色透明
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
長さ(m)0.9
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9898
適合機種TKC-1200
質量(g)50
品名サクションブラシ
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.5
背面パネルでファイルをガッチリガードします。
トラスコ品番510-6397
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ネオグレー色
高さ(mm)220
奥行(mm)150
間口(mm)840
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
クーラントインラインバルブ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質ポリアセタール
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。
種別溶接面
色グリーン(ダブル型)
質量(g)330
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
トラスコ品番231-6081
種類ヘッドバンドタイプ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き
材質スチール
危険物の類別非危険物
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)230
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2 相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具BM-TK
トラスコ品番231-6013
種類ヘルメット
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
色(天幕)ダークブルー
間口(m)2
付属品収納袋
トラスコ品番114-8161
材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)12.8
棟高(m)2.45
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)2
材質(天幕)150D PUコーティングナイロン
適合用途日よけ用
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
寸法(mm)約255×200
トラスコ品番231-6072
種類かぶり型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0971
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0970
こんなお得な商品も!
オイルサクションガン
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
付属品ホース・ノズル付き
トラスコ品番102-9893
材質スチール
寸法(mm)(出油口)12.8
全長(mm)460
質量(kg)1.24
容量(mL)1000
油槽径(Φmm)63
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)30
仕様ソケットロック機構/なし
トラスコ品番288-0032
全長(mm)227
質量(kg)1.22
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ