「クランプl型」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素鋼(S55C)
付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)
材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
ねじ径(Φmm)18
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)29.4
寸法B(mm)15
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
種別フラットパッド
材質中炭素鋼(S45C)
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)
フトコロ(mm)120
寸法A(mm)フレーム:27.0
寸法B(mm)フレーム:13
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番856-6720
適合機種NCシリーズ
適合本体NCシリーズ
材質ポリプロピレン
品名PPバッド
1組
¥609
税込¥670
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです。
トラスコ品番258-0270
アズワン品番65-1947-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8947
アズワン品番65-1942-53
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8948
アズワン品番65-1945-73
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)冷間圧延鋼材
寸法A(mm)20
寸法B(mm)5
材質冷間圧延鋼材、樹脂
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)95
材質(本体)冷間圧延鋼材
寸法A(mm)29
寸法B(mm)9
材質冷間圧延鋼材、樹脂
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)13.5
寸法B(mm)6.5
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)13.5
寸法B(mm)6.5
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)冷間圧延鋼材
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8810
アズワン品番65-1940-43
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ4 1774
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
関連キーワード
1
2
次へ