こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。
フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。
型式楕円
仕様室内専用
付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1
トラスコ品番352-7158
質量(g)374
タイプクリップ
寸法(幅W×高さH)(mm)290×150
クリップΦ24~43mm
材質(ミラー)高級アクリル
像の大きさ(曲面R)600
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。
トラスコ品番206-7837
セット内容レンズカバー
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)143
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法クリップ式
アズワン品番64-8464-19
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
高品質・低価格を徹底追及した商品です。制電糸もグリッド仕様により、優れた制電性を維持できます。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
関連キーワード