12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど 適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど トラスコ品番773-7823 寸法(mm)135×45×30 質量(g)430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に 種別鉄工用 材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 全長(mm)140 質量(g)5 刃長(mm)40 適合材鉄工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 全長(mm)130 刃長(mm)30 粒度#600 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20 仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル 適合チャンネルブラシフラットI型・J型 質量(g)40
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9328 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)270 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9327 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)170 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9329 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)270 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9331 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)170 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9330 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)170 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷