メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。
用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。
トラスコ品番437-4568
タイプ詰替用
シートサイズ(mm)300×350
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
トラスコ品番115-3078
材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色ブルー
質量(g)29.5
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途熱中症対策アイシングに。
材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤
厚さ(mm)20
縦(mm)85
横(mm)160
保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。生地に水を含ませることも可能です。
仕様保冷剤1個付
トラスコ品番856-4069
材質ポリエステル
長さ(mm)155
幅(mm)175
質量(g)63.4
2018年トラスコ掲載ページ9 0760
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。
用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。
トラスコ品番437-4550
タイプ本体
シートサイズ(mm)300×350
香り無香料
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。
用途屋外作業の熱中症対策に。
トラスコ品番354-5836
材質ポリエステル
長さ(mm)900
幅(mm)200
色ブルー
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
インナーベスト専用保冷剤です。
TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
トラスコ品番194-9192
寸法(mm)170×115
質量(g)210
アズワン品番64-5223-14
素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。
後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。
アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番206-5928
長さ(mm)195
幅(mm)280
材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート
色ブルー、シルバー
サイズフリー
質量(g)28
アズワン品番64-8557-94
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
サイズフリー
仕様マルチカバータイプ
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)40
幅(cm)10
長さ(cm)54
着丈(cm)54
2018年トラスコ掲載ページ6 0335
ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです。繊維製のため軽く柔軟性があります。足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです。天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。
用途土木・解体などに。災害時の防災備蓄用品として。
仕様耐踏み抜き性:1100N以上(JIS T8101に準拠)
材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル
色ブラック
適合サイズ(cm)22.0~30.0
材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル
トラスコ品番116-0475
質量(g)43
1足
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
仕様ロングスリーブインナー
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
2018年トラスコ掲載ページ6 0335
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
奥行(mm)104
縦(mm)201
横(mm)150
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.19
色白
ハトメ数30
引裂強度(N)縦160、横145
引張強度(N/5cm)縦650、横650
こんなお得な商品も!
クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
材質基材:ポリエステル基布
厚さ(mm)0.38
色シルバー
タイプ帆布
遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)-15
熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
熱伝導率(W/mk)λ=0.026524
材質(ハトメ)真鍮
ハトメ内径(Φmm)約12
こんなお得な商品も!
クーラントコネクター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質ポリアセタール
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
用途エンジン冷却液・LLCに。
危険物の類別非危険物
関連キーワード