グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2
1回の吐出量(mL)0.7~0.8
ノズル長(mm)160
油槽径(Φmm)47.5
容量(mL)150
全長(mm)360
最大圧力(MPa)19.8
質量(kg)0.9
トラスコ品番112-5176
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
危険物の類別非危険物
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8
ノズル長(mm)250
最大容量(mL)(直入れ)600
全長(mm)365
最大圧力(MPa)54
質量(kg)1.4
付属品ストレートノズル
トラスコ品番416-3052
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)60.5
グリス容量420mL
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797
危険物の類別非危険物
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793
全長(mm)180
容量(mL)80
質量(g)138
吐出量(1回)0.54cc
ノズル長(mm)80
最大圧力(MPa)6.89
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可
トラスコ品番445-4863
全長(mm)350
質量(kg)1.36
容量(mL)500
油槽径(Φmm)59
ノズル長(mm)160
1回の吐出量(mL)1.2
最大圧力(MPa)47
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)【直入れ】500
1丁
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0
ノズル長(mm)170
油槽径(Φmm)56.4
最大容量(mL)(直入れ)500
全長(mm)387
最大圧力(MPa)30
質量(kg)1.4
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3061
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4108
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-10
容量(cc)400
危険物の類別非危険物
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3044
全長(mm)401
質量(kg)1.9
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2
最大圧力(MPa)67
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番414-7677
質量(g)1
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
危険物の類別非危険物
トラスコ品番414-7600
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
危険物の類別非危険物
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トラスコ品番414-7588
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
トラスコ品番414-7685
質量(g)7
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番414-7359
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7405
質量(g)1
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7553
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7766
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7740
質量(g)22
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
トラスコ品番414-7634
質量(g)26
危険物の類別非危険物
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
トラスコ品番414-7464
質量(g)16
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
トラスコ品番414-7618
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラスコ品番414-7707
質量(g)1
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
トラスコ品番414-7723
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7499
質量(g)8
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7367
質量(g)17
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
翌日出荷
トラスコ品番414-7731
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
トラスコ品番414-7472
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7596
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
トラスコ品番414-7758
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7651
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7561
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラスコ品番414-7413
質量(g)16
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ