6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番489-4065 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)60 タイプボルト締めタイプ 2018年トラスコ掲載ページ10 0726
1個
669 税込736
当日出荷

細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)8 寸法T(mm)1.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)29 チェーン長(mm)500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)