8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0956 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0905 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分青色染料、樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
849 税込934
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) 成分顔料、樹脂 トラスコ品番123-0794 種別ケガキ剤 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
翌々日出荷

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 タイプスプレータイプ 無色透明 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。 透明 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8998 種別ケガキ剤 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 無色透明 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) 成分溶剤 トラスコ品番220-9080 質量(g)395 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷