仕様完成品
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110
最大積載量(kg)180
均等積載量(kg/段)3
材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂
色ホワイト
サイズA4
高さ(mm)1050
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置位置下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050
最大積載量(kg/台)180
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
引出し組合せ浅型
仕様鍵付(扉部のみ)
トラスコ品番504-6645
材質本体/スチール、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)10.3
色クリア
サイズA4
引出し数10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×334×497
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
種類カタログケース(引出し)
付属品上下・左右連結用ビス
材質スチール
色ホワイト
サイズA4
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
最大積載量(kg/台)180
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。また追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9136
材質本体・引出し:ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)1.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×176
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
仕様鍵なしタイプ
材質本体/スチール引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
色クリア
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4
仕様完成品
材質スチール
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79
引出し組合せ深型
鍵なし
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
適合本体深型A4-10
材質PS樹脂
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様浅型引出し:A4-20
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
奥行(mm)360
間口(mm)295
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×32
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×360×1200
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
トラスコ品番504-6211
質量(kg)18.5
最大積載量(kg)30/台
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列14段
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
トラスコ品番114-5344
材質樹脂
サイズA4
高さ(mm)40
質量(g)247
奥行(mm)329.5
間口(mm)231.6
引出し組合せ浅型
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様深型引出し:A4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-6297
質量(kg)22
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
間口(mm)295
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列 18段
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:両開き
奥行(mm)395
間口(mm)825
列数3列
最大積載量(kg)60
用紙サイズA4
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:片開き
奥行(mm)395
間口(mm)560
最大積載量(kg)40
関連キーワード