8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.2 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)1117.2 使用場所屋内用
1袋(10本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 仕様屋外用 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2)
1セット(50本)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)784 特性耐候
1セット(50本)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)