3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9161 質量(kg)2.5 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302 引出し数3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9179 質量(kg)3.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

仕様完成品 適合TK・NTK型(転倒防止金具) ネオグレー 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 間口(mm)880 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110 最大積載量(kg)180 均等積載量(kg/段)3
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)