1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

関連カテゴリ