2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番329-1448 透明 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
739 税込813
当日出荷