4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
729 税込802
当日出荷

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール 仕様360°ハンドル回転 適合コーキング剤/330ml トラスコ品番227-7280 質量(kg)0.68 危険物の類別非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック 仕様穴あけ用ピン付 適合(コーキング剤)300~333ml トラスコ品番819-1244 全長(mm)377 質量(g)288 タイプ標準タイプ 全高(mm)190 筒径(Φmm)58 危険物の類別非危険物
1丁
799 税込879
当日出荷

大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質スチール 適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用 トラスコ品番227-7271 質量(kg)0.78 危険物の類別非危険物
1個
949 税込1,044
当日出荷

関連カテゴリ