マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番819-5025
材質(コンセント止め)NBR
色白
材質(本体)スチール
質量(g)300
最大積載量(kg)1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250
材質(キャップ)塩ビ
フック二本
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
関連キーワード