表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ゴミ箱を本体内に収納することができ、美観を損ないません。フタ(ステンレス)が付いているので廃棄物のにおいを防ぎます。最大収納ダストボックスサイズ:W400×D550×H670までのサイズを2個収納可能です。作業テーブルとしても仕様できるホワイト色の保管庫です。パンチングパネルが取り付け可能です。
付属品アジャスター
トラスコ品番257-2197
材質スチール(SPCC)
色ホワイト
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
間口(mm)900
設置方式下置き
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
関連キーワード