表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
仕様バケツ内側撥水加工
材質ポリエステル
収納量15kgまで
2018年トラスコ掲載ページ4 2258
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドのバックルにより立ち上がり時のバネはしっかり押さえ、使わないときはコンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
トラスコ品番256-2066
材質ポリエステル
幅(mm)345
高さ(mm)260
タイプ角型
奥行(mm)265
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。
幅(mm)500
厚さ(mm)4
タイプ天然繊維ロールタイプ
対応オイル
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用。(水は吸引しません)
対応オイル
トラスコ品番353-9946
材質ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)4
質量(kg)3
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)400×500
吸収量(油)100L/袋
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード