「ゴミ箱横型」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 仕様最大3分類 形状角型 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質再生ポリプロピレン(PP) 形状角型 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 仕様最大3分類 形状角型 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。 付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個 トラスコ品番194-8565 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)1503 高さ外寸(mm)2106 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)2 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×2106 有効間口(mm)1416 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1503 棚板内寸・間口(mm)1416
1セット
91,980 税込101,178
当日出荷

エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。 付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個 トラスコ品番194-8561 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)1203 高さ外寸(mm)2106 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)2 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106 有効間口(mm)1116 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1203 棚板内寸・間口(mm)1116
1セット
73,980 税込81,378
当日出荷