「ゴミ置き場」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
容量(L)450
材質ポリエチレン
質量(kg)2.55
高さ(mm)700
奥行(mm)540
間口(mm)900
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
容量(L)450
材質ポリエチレン
質量(g)735
奥行(mm)520
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
網目25
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/36本/25mm目/無結節
絞り紐付ですので袋状での使用ができます。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
糸径(Φmm)2.2
防炎加工されているため燃え難いネットです。防炎協会認定番号取得済です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
関連キーワード