20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ 防水×
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1918 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1861 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1837 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1900 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1845 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1853 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1896 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1888 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1870 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接電流(A)100~300 全長(mm)125 トラスコ品番114-1054 材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム 質量(g)157 電線接続方式ねじ止め 使用電線22~50mm2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、ナイロン芯 タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)400 表面処理ハンドル:粉体塗装 床面高さ(mm)218.5 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール キャスター金具特殊鋼 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。 リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理 吸着力(N)49 材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム 高さ(mm)51
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理 トラスコ品番765-7838 質量(kg)1.8 吸着力(N)196 最大積載量(kg)5 角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 適合ストッパーMPK-900FB 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 材質ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯+ゴム タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)特殊鋼 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)