「ゴム 水漏れ防止」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗 足幅2E 材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス ブラック 種類セーフティシューズ 長さ(cm)30.5 材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)約745 JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)吸汗メリヤス 靴タイプブーツ
1足
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴部分は4層構造で破れにくくなっています。 裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。 土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。 ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場 機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗 サイズ(cm)26.5 足幅EE ブラック 材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス トラスコ品番431-1108 質量(kg)1.67 種類セーフティシューズ 長さ(cm)30.5 材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)吸汗メリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプブーツ
1足
8,098 税込8,908
当日出荷

日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。 6号防水加工帆布を使用してます。 電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。 深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に 直径(Φmm)240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム 適合コネクタオス(プラグ) 使用温度範囲(℃)-40~+105 長さ(mm)15.5 定格電流(A)3
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 長さ(mm)38.5 幅(mm)24.65 材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム 高さ(mm)9.2 極数2 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)3 適合コネクタオス(プラグ)
1パック(10個)
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)