「ゴム 粘着」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
形状D型
色黒
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)10
トラスコ品番442-9982
幅(mm)15
質量(kg)0.9
長さ(m)25
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。
トラスコ品番819-1738
材質(基材)アルミシート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~40
粘着力(N/10mm)37.6
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25
トラスコ品番157-6526
質量(g)390
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐光性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に
仕様手で切断可能
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.01
質量(g)194
長さ(m)20
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)2.94
引張強度(N/10mm)2.1
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
厚さ(mm)0.8
引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)
主な用途滑り止め
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番396-3994
材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色ダンボール
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)10.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
色ブラック
弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。
トラスコ品番789-8274
材質合成ゴム
高さ(mm)13
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ
質量(g)765
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
主な用途梱包用
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
基材プラスチックフィルム
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤ゴム系
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
質量(g)300
主な用途工場や店舗の床の区画表示
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5238
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)61
色黒
高さ(mm)250
質量(g)463
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
こんなお得な商品も!
ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
耐熱温度(℃)550
組織平織り
織り方平織り
繊維径(μm)9
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
幅(mm)50
長さ(m)25
厚さ(mm)0.12
材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)190
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
関連キーワード
1
2
次へ