両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
ゴムロープ用金具です。
用途ゴムロープ用金具。
タイプ工具不要タイプ
材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
ゴムロープ用金具です。
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
材質スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ゴムロープ用金具です。
差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。
用途ゴムロープ用金具。
材質スチール
材質/仕上鉄(メッキ仕上)
タイプハンマー固定
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。
材質ポリエステル
幅(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1749
引張剪断強度(N/cm2)9.8
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に
材質ポリエステル
色OD
トラスコ品番483-4593
厚さ(mm)約3.5
質量(g)16.5
幅(cm)2.5
長さ(cm)55
質量(g/袋)16.5
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容-
材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.03
色白
タイプ交換用テープ
長さ(m)50
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル
タイプ粘着取付タイプ
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途ダンボールケース(紙)の接合に。
セット内容フック・ループ各5m入り
材質ポリエステル
幅(mm)20
厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7
質量(g)120
タイプ弱粘着のりつき
長さ(m)0.005
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル
長さ(m)25
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
セット内容フック・ループ各1m入
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7
タイプ弱粘着のりつき
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。
用途部材・部品の仮止め。ダンボールケース(紙)の接合に産業用部品や部材、建材などの固定。
セット内容フック・ループ各1m入
材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)
厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ弱粘着のりつきタイプ
長さ(m)1
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ弱粘着のりつきタイプ
長さ(m)25
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード