長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
スパークプラグを脱着するのに有効です。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
ゴムキャップ付で傷つきにくいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)65
差込角(mm)12.7
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5941
質量(kg)7.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5984
質量(kg)6.5
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5976
質量(kg)5.4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5950
質量(kg)8.9
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5933
質量(kg)5.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5895
質量(kg)7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5968
質量(kg)4.8
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5917
質量(kg)10.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5909
質量(kg)8.4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5887
質量(kg)6.3
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5992
質量(kg)8.1
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5925
質量(kg)5.3
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)10
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
長さ(mm)256
色ナチュラル
高さ(mm)3.7
使用温度範囲(℃)-30~105
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
色ナチュラル
種類グロメット
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-30~105
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)240
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)240
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1133
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1125
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9539
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
材質(車輪・金具)スチール
適合ストッパー900-2BAR01
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9407
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)752
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-2-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9458
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9521
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1150
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1141
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1117
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)752
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:170
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-2-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9466
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)240
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)240
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
溶接一体構造です。
三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様三面パネル付
付属品ストッパーセットLSP-2SET
トラスコ品番768-0724
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ