カテゴリ

  • 物流用品(60)
  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • カーボーイ(31)
  • RS PRO(19)
  • 山金工業(17)
  • ゲート工業(10)
  • (9)
  • Kenko(ケンコートキナー)(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • グリーンクロス(7)
  • エスコ(6)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 高木綱業(5)
  • アラオ(5)
  • タニタ(4)
  • ミドリ安全(4)
  • ユニット(4)
  • 田島メタルワーク(4)
  • TOA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム 角 保護」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 ブレーキ付 TRUSCO鋼鉄製平台車 ブレーキ付TRUSCO
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴムタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)900適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)TRUSCO
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
適合ストッパーセット:LSH-1SET高さ(mm)298タイプハンドル固定式キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)Φ203.2
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付TRUSCO
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
付属品ストッパーセット:LSH-1SET適合ストッパーセット:LSH-1SET材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン高さ(mm)298タイプハンドル固定式均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)203.2
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴムタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)900
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)TRUSCO
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール特性静か・ストッパー付材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-69適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)900
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SETトラスコ品番207-7187材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-70荷台寸法(奥行)(mm)900
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製平台車 TRUSCO鋼鉄製平台車TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 TRUSCO鋼鉄製平台車TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。
車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムキャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)ハンドル高さ(mm)887材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)1400質量(kg)105高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCOノンスリップテープ 屋内用TRUSCO
1,398税込1,538
1セット(50枚)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
自在ブッシュ TRUSCO自在ブッシュTRUSCO
759税込835
1セット(50本)
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
グロメット TRUSCOグロメットTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロンナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール
安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用)TRUSCO(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑TRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付TRUSCO(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様前方トビラ付付属品ストッパーセットLSP-2SETトラスコ品番768-0732車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
溶接一体構造です。 三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様三面パネル付付属品ストッパーセットLSP-2SETトラスコ品番768-0724車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
ステンレス鋼板製運搬車900X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車900X636mmTRUSCO
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2766材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車800X486mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車800X486mmTRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2758材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車1500X786mmTRUSCO
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2791材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車1200X786mmTRUSCO
369,800税込406,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2782材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車1200X636mmTRUSCO
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2774材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)900X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)900X636mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2812材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)800X486mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)800X486mmTRUSCO
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2804材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mmTRUSCO
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2847材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら