251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。 付属品Sフック2個 トラスコ品番163-1641
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20 厚さ(mm)2 材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P15A125V
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 幅(mm)20 厚さ(mm)2 材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール 包装形態袋パッケージ
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ 防水×
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:Wフック+バックル付 材質(フック)スチール
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 包装形態袋パッケージ 材質(フック)スチール
1パック(10本)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。
用途物流作業、一般軽作業。 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ6 0519
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:Wフック+バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P15A125V
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します アイボリー 厚さ(mm)2 材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム 質量(kg)27 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
56,980 税込62,678
当日出荷

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) 台座径(Φmm)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)25 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2081 全長(mm)140 質量(g)370 タイプグリップなし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)740 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) キャスター径(Φmm)75 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し2段
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)740 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し1段
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) キャスター径(Φmm)75 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し2段
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 キャスター径(Φmm)75 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)5 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途作業台などに使用できます。 付属品スパナ1本(サイズ30mm) トラスコ品番538-6384 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型 材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)134 軸長(mm)25 ねじ径(mm)M16×P2
1セット(4個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個 トラスコ品番466-7191 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ホワイト 種類キャスター付 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数1 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個 トラスコ品番466-6836 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ホワイト 種類キャスター付 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個 トラスコ品番467-2135 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ホワイト 種類キャスター付 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し2段
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し1段
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)