走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械
形状丸形
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5941
質量(kg)7.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5984
質量(kg)6.5
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5976
質量(kg)5.4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。
適合コンベヤ:V-40G型
トラスコ品番461-2558
材質スチール、合成ゴム
許容荷重(kg)30
ボス幅(mm)25
軸M6
ホイール直径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール幅(mm)9
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5950
質量(kg)8.9
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5933
質量(kg)5.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5895
質量(kg)7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5968
質量(kg)4.8
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。
トラスコ品番217-8992
材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂
厚さ(mm)18
バンド幅(mm)18
寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18
縦(mm)40
横(mm)28
バンド長(mm)180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5917
質量(kg)10.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5909
質量(kg)8.4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5887
質量(kg)6.3
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5992
質量(kg)8.1
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5925
質量(kg)5.3
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2693
形状自在車
質量(g)298
穴径P(Φmm)6.5
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高H(mm)95
軸長(mm)35
ねじTM12
ピッチ1.75
材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
呼称径D75
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番278-2634
形状自在
質量(g)599
車輪幅(mm)25
材質(キャスター)ハードゴム
許容荷重(daN)50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度400
軸長(mm)30
材質(軸)ステンレス(SUS430)
突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横穴タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横穴タイプ
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番303-1837
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ止め式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横溝タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横溝タイプ
高さ(mm)6
溝深さ(mm)1.5
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
車輪タイプ単輪
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番166-6311
質量(g)289
車輪幅(mm)21
金具仕上スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質(車輪)耐油ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2707
形状固定車
質量(g)230
穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ