ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類耐震球
電源(V)100
コード長さ(m)0.3
雨や汚れからリュックをガードします。リュックにフィットさせるゴム付きです。ポケッタブル収納で持ち運びに便利です。
用途リュック用カバ-として
幅(mm)440
高さ(mm)520
質量(g)60
容量(L)20~30
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0050
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)600
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0049
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
口幅(mm)樹脂クリップ:25~45
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)600
電球の種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式
電球の種類耐震球
コード長さ(cm)30
仕様樹脂グリップ付
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260
芯数2
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32
仕様蛍光灯型、手元スイッチ付
付属品延長コード:5m
トラスコ品番497-2295
質量(g)595
電源(V)110
口金E-26
コード長さ(m)0.3
明るさ(Lm)1800
電球の種類スパイラル球
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W
消費電力(W)32
全長(mm)325
外径(Φmm)145
電気代の目安0.7円/h
電圧(V)110
質量(g)300
仕様(替球)TSL-32W
トラスコ品番287-4504
電球の種類蛍光灯
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。
電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。
高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質/仕上シリコンゴム
色黒
奥行(mm)10.9
ストレッチ素材を採用しているため脚の曲げ伸ばしが楽に行えます。泥や風、汚れから体をガードします。撥水加工を施しています。着脱が楽な前開きタイプです。裾のゴムひもを絞る事で汚れを防ぎ、バタつき感を軽減します。
用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。
材質ポリエステル100%
色ブラック
普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
トラスコ品番256-4090
材質シリコンゴム
幅(mm)34.6
高さ(mm)25.6
奥行(mm)10.9
適合プラグ2Pスイングプラグ用
アズワン品番65-2070-75
1袋(50個)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
関連キーワード