こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2707
形状固定車
質量(g)230
穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用
材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム
車輪タイプ単輪
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-8427
形状固定
質量(g)650
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)80×80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9365
種別固定車
質量(kg)0.48
車輪幅(mm)30
取付穴径P(Φmm)8.3
車輪タイプ単輪
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9314
形状固定車
質量(kg)0.55
車輪幅(mm)29
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)120
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
省音タイプです。
トラスコ品番389-9098
質量(kg)1.03
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)100×100
取付高H(mm)190
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1399.4
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)150
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番389-9004
質量(kg)0.46
車輪幅(mm)25
取付穴径P(mm)9
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-5071
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ固定ハンドル
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3767
種別固定車
質量(kg)1.26
車輪幅(mm)53
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3783
種別固定車
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)62
取付座A×B(mm)158×120
取付高H(mm)225
取付ピッチX×Y(mm)112×63
車輪径D(Φmm)225
取付穴径P(Φmm)14
車輪タイプ空気入り
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番389-9021
種別固定車
質量(kg)0.46
車輪幅(mm)25
取付座A×B(mm)81×57
取付高H(mm)125
取付ピッチX×Y(mm)63×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)9
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用
トラスコ品番772-9791
材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)155×102
ストッパーなし
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)56~63
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)225
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112~119
車輪タイプ単輪
1個
¥4,869
税込¥5,356
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5238
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)61
色黒
高さ(mm)250
質量(g)463
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。
材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)6
ゴムロープ用金具です。
差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。
用途ゴムロープ用金具。
材質スチール
材質/仕上鉄(メッキ仕上)
タイプハンマー固定
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。
ステンレスブレードで良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128
材質ABS樹脂
最大テープ幅(mm)25
アズワン品番64-8720-24
最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。
仕様20mm幅用
トラスコ品番277-3112
高さ(mm)17
質量(g)95
奥行(mm)15
材質(フック)鉄(メッキ仕上)
1パック(20個)
¥819
税込¥901
当日出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
カラーコーンでの間仕切りの際に簡単にロープを引っ掛けて固定できます。ゴム素材ですので、コーンにしっかり固定できます。70cmコーン用です。
用途カラーコーンでの間仕切りに。
トラスコ品番360-0190
材質ゴム(EPDM)
質量(g)130
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
適合(ストッパー)MPK-900FB
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム、ナイロン芯
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)400
表面処理ハンドル:粉体塗装
床面高さ(mm)218.5
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具特殊鋼
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。
用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。
トラスコ品番161-2533
色黒
質量(g)31
ベルト幅(mm)20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
材質(天板)再生ポリプロピレン 100%
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2812
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)872
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2847
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2791
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2839
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2766
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)872
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ